Referenzen
Spartex:RONLARGA3,7A4
Rubix:3376183
Hersteller:67974037
EAN:4043377403827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,7 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN6797 A 3.7 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A4 48X3,7X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,7 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3,7 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
48 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M3,5