Referenzen
Spartex:RONLARGA2,2A4
Rubix:3376168
Hersteller:67974022
EAN:4043377403780


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN6797 A 2.2 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A4 5X2,2X0,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Stärke | 0,4 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M2