Referenzen
Spartex:RONLARGA17A4
Rubix:3376164
Hersteller:679740170
EAN:4043377403933


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : DIN6797 A 17 A4 Zahnscheibe, A=aussengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A4 26X17X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Stärke | 1,2 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
17 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
26 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M17