Referenzen
Spartex:RONAZV6,4A2
Rubix:472714
Hersteller:67982164
EAN:4043377146205


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
Produktdetails : DIN6798 V 6.4 1.4310 Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form V A2 11,8X6,4X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form v |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 0 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
11,8 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M6