DIN6798 J 5.1 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZJ5,1A2
Rubix:3376289
Hersteller:6798251
EAN:4043377146359
DIN6798 J 5.1 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,1 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 J 5.1 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A2 9X5,1X1,8

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,1 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischM5
Stärke1,8 mm
FestigkeitsklasseA2
9,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

5,1 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

9 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M5