Lippensicherungsplatte Spartex RONLARGJ7,4A2, Durchmesser, metrisch: M7 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 6797

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONLARGJ7,4A2
Rubix:3376229
Hersteller:6797274
EAN:4043377145857
DIN6797 J 7.4 A2 Zahnscheibe, J=innengezahnt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser7,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser12,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6797 J 7.4 A2 Zahnscheibe, J=innengezahnt


Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form J A2 12,5X7,4X0,8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser12,5 mm
Normdin 6797
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischm7
Stärke0,8 mm
Festigkeitsklassea2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

7,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

12,5 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

m7
Wählen Sie Varianten (87)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an