DIN6798 J 10.5 A4 Fächerscheibe, V=versenkt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZJ10,5A4
Rubix:3376260
Hersteller:67984105
EAN:4043377146632
DIN6798 J 10.5 A4 Fächerscheibe, V=versenkt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 J 10.5 A4 Fächerscheibe, V=versenkt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A4 18X10,5X2,7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser18 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischM10
Stärke2,7 mm
FestigkeitsklasseA4
36,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

10,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

18 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M10