Referenzen
Spartex:RONAZV10,5A4
Rubix:3376298
Hersteller:679841105
EAN:4043377404275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : DIN6798 V 10.5 A4 Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form V A4 19X10,5X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form v |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 0 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
63,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
19 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M10