Referenzen
Spartex:RONLARGJ8,4A4
Rubix:3376233
Hersteller:6797484
EAN:4043377404114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN6797 J 8.4 A4 Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form J A4 15X8,4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form j |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0,8 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
15 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
m8