Lippensicherungsplatte Spartex RONAZV10,5A2, Durchmesser, metrisch: M10 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 6798
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZV10,5A2
Rubix:552984
Hersteller:679821105
EAN:4043377146113


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : DIN6798 V 10.5 1.4310 Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form V A2 19X10,5X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Norm | din 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form v |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Stärke | 0 mm |
| Festigkeitsklasse | a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
19 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
m10