Referenzen
Spartex:RONAZV13A4
Rubix:3376299
Hersteller:679841130
EAN:4043377404282


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 23 mm |
Produktdetails : DIN6798 V 13 A4 Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form V A4 23X13X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form v |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 0 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
80,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
23 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M12