DIN6798 A 2.7 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA2,7A2
Rubix:3318362
Hersteller:67982027
EAN:4043377145987


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
Produktdetails : DIN6798 A 2.7 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A2 5,5X2,7X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Stärke | 1,2 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5,5 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M2,5