3210044380 Multiplus-Fachbodenregal-Set B4096XH2000XT400MM 150KG
Fachbodenregal
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:12760-4-16
Rubix:3766138
Hersteller:12760-4-16
EAN:4058255131334


Technische Zusammenfassung
| Typ | fachbodenregal |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 150 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 16 |
Produktdetails : 3210044380 Multiplus-Fachbodenregal-Set B4096XH2000XT400MM 150KG
Fachbodenregal Regalzeile, Steckregal, einseitig nutzbar, 4 Felder, 2000x4000x600 mm (HxBxT), 16 Fachböden, Fachlast 150 kg, sendzimirverzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fachbodenregal |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 150 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 16 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 4000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
510,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage