3210006870 Fachboden S 100 CLIP 1000x600 mm grau
Fachboden S 100 CLIP 1000x600 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001813
Rubix:1097501
EAN:4026212088366



Produktdetails : 3210006870 Fachboden S 100 CLIP 1000x600 mm grau
Fachboden für Steckregal Meta CLIP, Fachlast 100 kg • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | s 100 clip |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
