3210018250 Steckregal verz. 10 Böden GF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002763
Rubix:1102827
EAN:4026212234138




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip s3 steckregal (grundregal) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210018250 Steckregal verz. 10 Böden GF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregalsystem META CLIP mit Sichtlagerkästen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen • Schnelle und einfache Montage Lieferung: Inklusive Sichtlagerkästen. Planmaße: Grundregal: Nenntiefe + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip s3 steckregal (grundregal) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
646,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage