3210008755 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x300mm gr

Steckregal CLIP230GF 2000x1300x300mm grau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900001918
Rubix:1104718
EAN:4026212206135
3210008755 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x300mm gr

Technische Zusammenfassung

Modellclip230gf
Breite1300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210008755 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x300mm gr


Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellclip230gf
Breite1300 mm
Länge2000 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode94039010
254,25 exkl. MwSt.
/ Stück
302,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage