9958870010 Filterregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G3/8Zoll
F-Regler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94040010, 9958870010
Rubix:1545686
Hersteller:9958870010
Produktdetails : 9958870010 Filterregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G3/8Zoll
Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8" RIEGLER
Filterregler Serie multifix Ausführung: Mit Polycarbonatbehälter und Manometer. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Anwendung: Zur Reinigung und Regelung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Filterregler Serie multifix Ausführung: Mit Polycarbonatbehälter und Manometer. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Anwendung: Zur Reinigung und Regelung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84811005 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

