886271 Kurzhubzylinder Flach S/R 4T 16 mm Hub
Extra flacher Zylinder, einfachwirkend, Federrückzug
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886271
Rubix:3249938
EAN:3660338397141

Produktdetails : 886271 Kurzhubzylinder Flach S/R 4T 16 mm Hub
Einsatz bei beengten Platzverhältnissen: Positionierung von Maschinen, Montage von Werkzeugen, mit zwei parallelen Seiten für den horizontalen Betrieb, Bohrungen für Befestigungsbolzen zur einfachen Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 59 mm |
| Zylinderhub | 16 mm |
| Zylinderdurchmesser | 41 mm |
| Ölmenge | 11 cm³ |
| Modell | 4t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort