LUCR 30 D-2LS Linearkugellagereinheit
Ewellix Linearkugellagereinheit LUCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:LUCR 30 D-2LS
Rubix:1419069
Hersteller:M/2298612
EAN:7316576866937


Produktdetails : LUCR 30 D-2LS Linearkugellagereinheit
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Stärken
Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 740x740x960 mm |
| Gewicht der Verpackung | 421 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 3250 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 4650 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
