KGSNO20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Linearkugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KGSNO20-PP-AS
Rubix:22290
EAN:4012802049534
KGSNO20-PP-AS Linearkugellagereinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Höhe42 mm
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KGSNO20-PP-AS Linearkugellagereinheit


Linear-Kugellagereinheit KGSNO..PP-AS, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Höhe42 mm
Länge45 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Tragzahl stat. C2310 N
Tragzahl dyn. C02200 N
Seriekgsno..-pp-as
Zolltarifcode84832000
140,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std