LBCT 50 A-LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ewellix:LBCT 50 A-LS
Rubix:32577
Hersteller:M/2200219
EAN:7316572114797
LBCT 50 A-LS Linearkugellager
Technische Zusammenfassung
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCT 50 A-LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Linear-Kugellager, offen, einseitig abgedichtet

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht653,5 g
Verpackungsmaße (L x B x H)1000x1000x1270 mm
Gewicht der Verpackung653,5 g
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Länge100 mm
Dichtungeinseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C12200 N
Tragzahl dyn. C013400 N
Anzahl Kugelreihen6
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,36 exkl. MwSt.
/ Stück
295,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage