LBCR 5 Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LBCR5A
Rubix:32475
Hersteller:M/2203103
EAN:7316571799124
LBCR 5 Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCR 5 Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Linear-Kugellager, geschlossen, nicht abgedichtet

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Verpackungsmaße (L x B x H)250x250x440 mm
Gewicht der Verpackung16,1 g
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser22 mm
Länge22 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C210 N
Tragzahl dyn. C0280 N
Anzahl Kugelreihen4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
45,46 exkl. MwSt.
/ Stück
54,10 inkl. MwSt.