LBBR 12-2LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBBR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LBBR122LS
Rubix:32224
Hersteller:LBBR122LS
EAN:4064329008457
LBBR 12-2LS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriecompact serie iso 1
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBBR 12-2LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Linear-Kugellager, beidseitig abgedichtet

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Verpackungsmaße (L x B x H)350x350x520 mm
Gewicht der Verpackung18 g
Seriecompact serie iso 1
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Länge28 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C510 N
Tragzahl dyn. C0695 N
Anzahl Kugelreihen5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
24,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std