Referenzen
Ewellix:LLTHC 30 LR-T1 P3
Rubix:835295
EAN:4064329081535

Produktdetails : LLTHC 30 LR T1 P3 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 60 mm |
|---|---|
| Länge | 125,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.036,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2.423,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
