Referenzen
Ewellix:LLTHC 20 LA-T1 P3
Rubix:835226

Produktdetails : LLTHC 20 LA T1 P3 Führungswagen
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 63 mm |
|---|---|
| Höhe auf Schiene | 25 mm |
| Genauigkeit | p3 |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.285,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.529,27 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
