Referenzen
Festo:ESV-80-SU
Rubix:430858
Hersteller:191004
EAN:4052568078973

Produktdetails : ESV-80-SU Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-80-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=400 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=19,312 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-80-SU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=400 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=19,312 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=57,8 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
| Durchmesser | 80 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage