ESV-80-SF Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESV-80-SF
Rubix:430860
Hersteller:191006
EAN:4052568150365
ESV-80-SF Saugnapf
Technische Zusammenfassung
Werkstofffluorkautschuk
Durchmesser80 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-80-SF Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-80-SF Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=400 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=19,312 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-80-SF Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=400 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=19,312 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=57,8 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97,86 g
Werkstofffluorkautschuk
Durchmesser80 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,71 exkl. MwSt.
/ Stück
122,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage