ESV-30-SF Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-30-SF
Rubix:430841
Hersteller:190987
EAN:4052568043162
ESV-30-SF Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstofffluorkautschuk
Durchmesser30 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-30-SF Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-30-SF Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=110 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-30-SF Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=110 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=18,4 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,3 g
Werkstofffluorkautschuk
Durchmesser30 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
25,71 exkl. MwSt.
/ Stück
30,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage