3310022260 VERIBOR Akkupumpe inkl. Aluminiumsaugheber im Koffer

Akkusaugheber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bohle:3310022260
Rubix:3659110
Hersteller:BO 601A
EAN:4010122116509
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3310022260 veribor akkupumpe inkl. aluminiumsaugheber im koffer

Produktdetails : 3310022260 VERIBOR Akkupumpe inkl. Aluminiumsaugheber im Koffer


Der Veribor® Akkusaugheber steht für höchste Effizienz und Qualität. Die Einhandbedienung und das smarte Sicherheitskonzept bringen mehr Komfort in Ihren Arbeitstag. Denn das Ansaugen erfolgt auf Knopfdruck – und das Nachpumpen sogar ganz automatisch.

In puncto Sicherheit ein neues Level: Das intelligente System pumpt bei Vakuumverlust automatisch nach, erkennt Fehler und signalisiert Ihnen per LED-Anzeige, wenn der Akkustand sinkt. Der leistungsstarke Lithium-Ionen Akku ermöglicht bis zu 600 Pumpzyklen. Sollten Sie dennoch laden müssen, wechseln Sie einfach dank des mitgelieferten Pumpenstößels in den Handpumpenbetrieb und arbeiten Sie ohne nennenswerten Zeitverlust weiter. Mit einer Tragkraft von 120 kg eignet sich der Akkusaugheber für Fliesen, Tafelblech, beschichtete Holzplatten, Glas und Kunststoffplatten.

Stärken

  • Smartes Sicherheitskonzept
  • Mehr Komfort beim Arbeiten dank Einhandbedienung
  • LED Anzeige für Vakuum- und Akkuüberwachung
  • Akkupumpe gegen manuelle Pumpe austauschbar

Technische Informationen


Attribute
Typ3310022260 veribor akkupumpe inkl. aluminiumsaugheber im koffer
495,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
590,00 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar