Referenzen
Festo:VAS-5-M5-NBR
Rubix:430606
Hersteller:173439
EAN:4052568037444

Produktdetails : VAS-5-M5-NBR Saugnapf
Vakuumsauger VAS-5-M5-NBR aus NBR, flach, Außengewinde mit Dichtring, Sechskant. Nennweite=1,5 mm, Sauger-Durchmesser=5 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=4 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund flach
Saugnapf VAS-5-M5-NBR aus Nitrilkautschuk, flach, Außengewinde mit Dichtring, Sechskant Nennweite=1,5 mm, Sauger-Durchmesser=5 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=4 mm, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * rund, Standard), Betriebsmedium=atmosphärische Luft
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x9x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,31 g |
| Werkstoff | nbr |
| Durchmesser | 5 mm |
| Form | rund |
| Typ | vas |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage