ESV-50-SU Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-50-SU
Rubix:430849
Hersteller:190995
EAN:4052568043230
ESV-50-SU Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyurethan
Durchmesser50 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-50-SU Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-50-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=330 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=2,387 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-50-SU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=330 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=2,387 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=33,3 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16,5 g
Werkstoffpolyurethan
Durchmesser50 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
20,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage