Referenzen
Festo:ESV-30-SU
Rubix:430839
Hersteller:190985
EAN:4052568043148

Produktdetails : ESV-30-SU Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-30-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=110 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-30-SU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=110 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=18,4 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,65 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage