Referenzen
Festo:ESV-20-SS
Rubix:430835
Hersteller:190981
EAN:4052568043100

Produktdetails : ESV-20-SS Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-SS Verschleißteil, leicht austauschbar. Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig, Saugerform=rund flach
Saugnapf ESV-20-SS Verschleißteil, leicht austauschbar Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=17,6 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard, Zuordnung Saugerhalter=Größe 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,19 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort