ESV-20-CN Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-20-CN
Rubix:430916
Hersteller:191071
EAN:4052568043605
ESV-20-CN Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnitrilgummi
Durchmesser20 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-20-CN Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-20-CN Verschleißteil, leicht austauschbar Saugnapfhöhenausgleich=7 mm, Min. Werkstückradius=50 mm, Saugnapfdurchmesser=20 mm, Saugnapfvolumen=2,75 cm3, Anschlussposition=oben
Saugnapf ESV-20-CN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=50 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=2,75 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=14,5 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 3,5fach

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,48 g
Werkstoffnitrilgummi
Durchmesser20 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
19,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage