ESS-20-SNA Sauger

ESS Vakuumsauger

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESS-20-SNA
Rubix:430727
Hersteller:189298
EAN:4052568042134
ESS-20-SNA Sauger
Technische Zusammenfassung
Werkstoffbutadien-kautschuk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESS-20-SNA Sauger


Vakuumsauger ESS-20-SNA leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=60 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Anschlusslage=oben
Sauger ESS-20-SNA leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=60 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=17,6 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,98 g
Werkstoffbutadien-kautschuk
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage