ESBF-BS-50-300-10P Elektrozylinder

ESBF Elektrozylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ESBF-BS-50-300-10P
Rubix:3276382
Hersteller:8022595
EAN:4052568278489
ESBF-BS-50-300-10P Elektrozylinder
Technische Zusammenfassung
Typelektrozylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESBF-BS-50-300-10P Elektrozylinder


Elektrozylinder ESBF-BS-50-300-10P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=300 mm, Baugröße=50, Hub=300 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Reversierspiel=30 µm
Elektrozylinder

Technische Informationen


Attribute
Typelektrozylinder
Zolltarifcode84798997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.367,43 exkl. MwSt.
/ Stück
1.627,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen