DZH-32-250-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

DZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZH-32-250-PPV-A
Rubix:426591
Hersteller:14049
EAN:4052568002664
DZH-32-250-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzh, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZH-32-250-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH


Flachzylinder DZH-32-250-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-32-250-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)400x55x40 mm
Bruttogewicht1230 g
Typflachzylinder dzh, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
277,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage