Referenzen
Gedore:E 37 E-1500
Rubix:1246553
Hersteller:8663930
EAN:4010883866392

Produktdetails : E-37 E-1500 Ersatzstiel Esche 600 mm
• zum Trennen von kalten Schmiedestücken
• mit Eschenstiel
• loser Stiel E 37 E
Ersatzstiel Esche 600 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Werkstoff | eschenholz (fresno) |
| Länge | 600 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Breite | 35 mm |
| Für Modell | 37 e |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
