Referenzen
Gedore:E-4 E-1000
Rubix:1246430
Hersteller:8588620
EAN:4010883858861

Produktdetails : E-4 E-1000 Ersatzstiel Esche 360 mm
Eschenystiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche |
| Länge | 360 mm |
| Gewicht | 183 g |
| Für Modell | oval hammer eyes |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
