Referenzen
Gedore:E 4 E-800
Rubix:1246418
Hersteller:8588540
EAN:4010883858854

Produktdetails : E-4 E-800 Ersatzstiel Esche 350 mm
Eschenystiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche |
| Länge | 350 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Für Modell | oval hammer eyes |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
