E-609 H-4 Ersatzstiel Hickory 700 mm
Lossen Hickory Stahl inkl. Keil E 609 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 609 H-4
Rubix:1246872
Hersteller:8681910
EAN:4010883868198

Produktdetails : E-609 H-4 Ersatzstiel Hickory 700 mm
Hickorystiel DIN 5112, Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042, Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Hickorystiel DIN 5112, Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042, Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Länge | 700 mm |
| Gewicht | 840 g |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
