E-620 H-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 300mm
Mokerstiel Rotband-plus Hickory E 620 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 620 H-2000
Rubix:1032340
Hersteller:8677560
EAN:4010883867757

Produktdetails : E-620 H-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 300mm
Geschweifter Hickorystiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Geschweifte Hickorystiel DIN 5135, , Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory (holz) |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Breite | 120 mm |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
