2408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 38
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2408.51
Rubix:798745
Hersteller:108276
EAN:4047322255110

Dokumente
Produktdetails : 2408.51 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 38
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | knaggenabstand 51 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Profil | storz-größe 38 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
