Referenzen
Gedore:E 4 E-2000
Rubix:1246459
Hersteller:8588890
EAN:4010883858885

Produktdetails : E-4 E-2000 Ersatzstiel Esche 400 mm
Eschenystiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 261 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche |
| Länge | 400 mm |
| Gewicht | 261 g |
| Für Modell | oval hammer eyes |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
