Referenzen
Gedore:E 20 H-1000
Rubix:1246468
Hersteller:8636880
EAN:4010883863681

Produktdetails : E-20 H-1000 Ersatzstiel Hickory 260 mm
Ausführung nach DIN 5135, Eschen- oder Hickorystiel
Hickorystiel, No. E 20 nach DIN 5135
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 260 mm |
| Gewicht | 163 g |
| Für Modell | 20-1000, 20-1250 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
