Referenzen
Gedore:E 20 H-1500
Rubix:1246477
Hersteller:8637180
EAN:4010883863711

Produktdetails : E-20 H-1500 Ersatzstiel Hickory 280 mm
Ausführung nach DIN 5135, Eschen- oder Hickorystiel
Hickorystiel , No. E 20 nach DIN 5135
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 280 mm |
| Gewicht | 136 g |
| Für Modell | 20-1500 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
