E 600 H-1500 Ersatzstiel Hickory 380mm
Ersatzgriff aus Hickoryholz E600 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 H-1500
Rubix:1032309
Hersteller:8597960
EAN:4010883859790

Produktdetails : E 600 H-1500 Ersatzstiel Hickory 380mm
Der Griff für den Gedore-Hammer E 600 H besteht aus Hickoryholz (Carya) und verfügt über eine doppelte Krümmung. Er ist mit allen Hammerköpfen nach DIN kompatibel. Das ROTBAND-PLUS-System sorgt für eine zuverlässige mechanische Verbindung zwischen Hammerkopf und Griff, ohne Spiel oder Lockerung.
Eigenschaften:
Dieser Griff wird aus Hickoryholz gefertigt und besitzt eine Form, die eine sichere Handhabung sowie präzises Arbeiten unterstützt. Die Befestigung des Hammerkopfes erfolgt über das ROTBAND-PLUS-System, das aus einem roten Anschlagring, einer gehärteten konischen Stahlhülse zum Einschlagen in die Griffmitte, einer Sicherungsplatte und einer Holzschraube besteht. Dieser dreistufige Aufbau (Einschlagen des Griffs bis zum roten Anschlagring, Einsetzen der konischen Stahlhülse, Verschrauben der Sicherungsplatte) gewährleistet eine stabile und reproduzierbare mechanische Verbindung. Das Sortiment umfasst zehn Grifflängen, die mit Hammerköpfen von 100 g bis 2 kg kompatibel sind. Dadurch lassen sich Griffe austauschen oder Werkzeuge individuell anpassen, ohne unterschiedliche Referenzen berücksichtigen zu müssen.
Spezifikationen:
• Grifflänge: von 260 mm (für 100-g-Hammerkopf) bis 400 mm (für 2.000-g-Hammerkopf)
• Griffgewicht: von 0,081 kg bis 0,442 kg je nach Grifflänge
• Kompatibles Hammerkopfgewicht: von 100 g bis 2.000 g
• Material: Hickoryholz (Carya)
• Form: doppelte Krümmung
• Enthaltene Befestigungselemente: Anschlagring (rot), gehärtete konische Stahlhülse, Sicherungsplatte, Holzschraube
Normen:
• DIN 5111: Diese deutsche Norm legt die Abmessungen und Geometrie von Holzgriffen für Hämmer fest und gewährleistet deren Austauschbarkeit mit allen genormten DIN-Hammerköpfen.
Eigenschaften:
Dieser Griff wird aus Hickoryholz gefertigt und besitzt eine Form, die eine sichere Handhabung sowie präzises Arbeiten unterstützt. Die Befestigung des Hammerkopfes erfolgt über das ROTBAND-PLUS-System, das aus einem roten Anschlagring, einer gehärteten konischen Stahlhülse zum Einschlagen in die Griffmitte, einer Sicherungsplatte und einer Holzschraube besteht. Dieser dreistufige Aufbau (Einschlagen des Griffs bis zum roten Anschlagring, Einsetzen der konischen Stahlhülse, Verschrauben der Sicherungsplatte) gewährleistet eine stabile und reproduzierbare mechanische Verbindung. Das Sortiment umfasst zehn Grifflängen, die mit Hammerköpfen von 100 g bis 2 kg kompatibel sind. Dadurch lassen sich Griffe austauschen oder Werkzeuge individuell anpassen, ohne unterschiedliche Referenzen berücksichtigen zu müssen.
Spezifikationen:
• Grifflänge: von 260 mm (für 100-g-Hammerkopf) bis 400 mm (für 2.000-g-Hammerkopf)
• Griffgewicht: von 0,081 kg bis 0,442 kg je nach Grifflänge
• Kompatibles Hammerkopfgewicht: von 100 g bis 2.000 g
• Material: Hickoryholz (Carya)
• Form: doppelte Krümmung
• Enthaltene Befestigungselemente: Anschlagring (rot), gehärtete konische Stahlhülse, Sicherungsplatte, Holzschraube
Normen:
• DIN 5111: Diese deutsche Norm legt die Abmessungen und Geometrie von Holzgriffen für Hämmer fest und gewährleistet deren Austauschbarkeit mit allen genormten DIN-Hammerköpfen.
Stärken
• Die universelle Kompatibilität mit allen DIN-Hammerköpfen vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert die Anzahl der zu beschaffenden Artikel.
• Das ROTBAND-PLUS-System verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Hammerkopfes selbst bei wiederholten Vibrationen.
• Der Kompatibilitätsbereich von 100 g bis 2.000 g deckt die meisten gängigen Schlosser- und Schlaghämmer ab, ohne dass das Montageverfahren angepasst werden muss.
• Hickoryholz (Carya) vereint geringes Gewicht mit hoher Schlagfestigkeit und trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen bei längerem Einsatz zu reduzieren.
• Das ROTBAND-PLUS-System verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Hammerkopfes selbst bei wiederholten Vibrationen.
• Der Kompatibilitätsbereich von 100 g bis 2.000 g deckt die meisten gängigen Schlosser- und Schlaghämmer ab, ohne dass das Montageverfahren angepasst werden muss.
• Hickoryholz (Carya) vereint geringes Gewicht mit hoher Schlagfestigkeit und trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen bei längerem Einsatz zu reduzieren.
Anwendungen
Der Griff wird hauptsächlich bei industriellen Wartungsarbeiten, im Maschinenbau sowie im Stahl- und Metallbau eingesetzt, bei denen eine zuverlässige Verbindung zwischen Hammerkopf und Griff entscheidend ist. Darüber hinaus eignet er sich für Anwendungen im Bauwesen und Innenausbau, beispielsweise für Schalungsarbeiten, das Setzen von Dübeln oder leichte Zimmererarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Werkstoff | holz (handgriff) |
| Länge | 380 mm |
| Gewicht | 373 g |
| Breite | 681 mm |
| Für Modell | 622 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen