SKAR25/20X2 (EO) Schweisskegel Reduzierung EO
Ermeto SKAR Schweißkegel-Reduzierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:SKAR25/20X2
Rubix:885305
Hersteller:SKAR25/20X2

Produktdetails : SKAR25/20X2 (EO) Schweisskegel Reduzierung EO
SKAR - Schweißkegel-Reduzierung - EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 25 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Buttweld
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 249
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Stumpfschweißung, Reduziernippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 2
Rohrwandstärke: 2 mm
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 25 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Buttweld
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 249
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Stumpfschweißung, Reduziernippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 2
Rohrwandstärke: 2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißkegel-reduzierung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
547,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
