ERGOMED 360 ESD S1 W12 GR.43 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
ERGOMED 360 ESD S1 W12 GR.36 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:87712 S1 43
Rubix:1543448
Hersteller:87712-43
EAN:4043692173801

Produktdetails : ERGOMED 360 ESD S1 W12 GR.43 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.36, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellun
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
125,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43