BE-8150 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 5,5x100mm
ERGO™ Schlitzschraubendreher mit Gummigriff 1-1,6 mm x 100-200 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:BE-8150
Rubix:1031851
EAN:7314150010707

Dokumente
Produktdetails : BE-8150 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 5,5x100mm
Entwickelt für eine lange Lebensdauer und für ein müheloses Arbeiten, verbindet der Bahco ERGO™ Schlitzschraubendreher Robustheit mit einem hohem Bedienkomfort. Die geschmiedete Klinge hält selbst stärkster Beanspruchung stand, während der ergonomisch geformte Griff das Arbeiten auch über viele Stunden hinweg angenehm macht.
Eigenschaften:
Die Schlitzschraubendreher der Bahco ERGO™ Serie wurden speziell für die praktischen Anforderungen von Profis entwickelt. Jedes Detail ist auf Präzision und Haltbarkeit ausgelegt - Eine Klinge aus legiertem, gehärtetem und verchromtem Stahl, die Belastungen und Korrosion zuverlässig widersteht, eine phosphatierte Spitze, die ein Abrutschen minimiert, sowie ein dreikomponentiger Griff, der Stabilität und Flexibilität ideal ausbalanciert. Farbmarkierungen und eine dauerhafte Beschriftung erleichtern die schnelle Werkzeugauswahl. Eine rutschfeste Flachseite und eine Aufhängeöffnung erhöhen zudem die praktische Handhabung.
Spezifikationen:
• Serie: ERGO™
• Mehrere Größen erhältlich
• Gesamtlänge: 222 mm bis 361 mm (je nach Modell)
• Gewicht: 66 g bis 195 g
• Phosphatierte Spitze
• Verchromter und gehärteter legierter Stahl
• Ergonomischer Drei-Komponenten-Griff
• Profil: Schlitz
• Aufhängeöffnung: ja
• Farbcode: ja
Normen:
• Entspricht der ISO 2380, welche verlässliche Abmessungen und Leistungsmerkmale für Handschraubendreher definiert
• Erfüllt die DIN 5264, welche Eigenschaften und Toleranzen für Schlitzschraubendreher festlegt
• Mit dem Red Dot Design Award für den innovativen Griff ausgezeichnet
Eigenschaften:
Die Schlitzschraubendreher der Bahco ERGO™ Serie wurden speziell für die praktischen Anforderungen von Profis entwickelt. Jedes Detail ist auf Präzision und Haltbarkeit ausgelegt - Eine Klinge aus legiertem, gehärtetem und verchromtem Stahl, die Belastungen und Korrosion zuverlässig widersteht, eine phosphatierte Spitze, die ein Abrutschen minimiert, sowie ein dreikomponentiger Griff, der Stabilität und Flexibilität ideal ausbalanciert. Farbmarkierungen und eine dauerhafte Beschriftung erleichtern die schnelle Werkzeugauswahl. Eine rutschfeste Flachseite und eine Aufhängeöffnung erhöhen zudem die praktische Handhabung.
Spezifikationen:
• Serie: ERGO™
• Mehrere Größen erhältlich
• Gesamtlänge: 222 mm bis 361 mm (je nach Modell)
• Gewicht: 66 g bis 195 g
• Phosphatierte Spitze
• Verchromter und gehärteter legierter Stahl
• Ergonomischer Drei-Komponenten-Griff
• Profil: Schlitz
• Aufhängeöffnung: ja
• Farbcode: ja
Normen:
• Entspricht der ISO 2380, welche verlässliche Abmessungen und Leistungsmerkmale für Handschraubendreher definiert
• Erfüllt die DIN 5264, welche Eigenschaften und Toleranzen für Schlitzschraubendreher festlegt
• Mit dem Red Dot Design Award für den innovativen Griff ausgezeichnet
Stärken
• Angenehme Handhabung dank durchdachter und ausgezeichnet bestätigter Ergonomie
• Hohe Widerstandskraft gegen Verschleiß und Korrosion
• Präzise und stabile Spitze für ein rutschfreies Schrauben
• Schnelle Werkzeugerkennung dank farbcodiertem Griff
• Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt
• Hohe Widerstandskraft gegen Verschleiß und Korrosion
• Präzise und stabile Spitze für ein rutschfreies Schrauben
• Schnelle Werkzeugerkennung dank farbcodiertem Griff
• Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt
Anwendungen
Dieser Schlitzschraubendreher ist überall dort gefragt, wo Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Er unterstützt Elektriker, Mechaniker, Handwerker und Instandhaltungstechniker zuverlässig im Arbeitsalltag. Ob bei Montagearbeiten in der Werkstatt, Reparaturen auf der Baustelle oder Wartungstätigkeiten unterwegs sorgt er stets für eine gleichbleibende Leistung und hohen Arbeitskomfort.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 1mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 222 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
67,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std